MFH-5/3E-3/8-B Magnetventil

MFH Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MFH-5/3E-3/8-B
Rubix:433148
Hersteller:19708
EAN:4052568113421
MFH-5/3E-3/8-B Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil tiger 2000
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MFH-5/3E-3/8-B Magnetventil


Magnetventil MFH-5/3E-3/8-B mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=40 mm, Normalnenndurchfluss=2200 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)265x45x81 mm
Bruttogewicht767,88 g
Typventil tiger 2000
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom2200 l/min
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84818079
399,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
478,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen