AS1201-M5-F06 Drosselrückschlagventil

Metallwinkel-Durchflussregler Serie AS

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS1201-M5-F06
Rubix:2174731
Hersteller:AS1201-M5-F06
AS1201-M5-F06 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypmännlich
Typdurchflussbegrenzer

Produktdetails : AS1201-M5-F06 Drosselrückschlagventil


Aufgrund ihres geringen Gewichts, ihrer Kompaktheit und ihrer präzisen Steuerung sind diese Strömungswächter die richtige Wahl für robuste Anwendungen. Diese Strömungswächter werden mit einer axialen oder abgewinkelten Konstruktion angeboten, um Ihnen die größtmögliche Auswahl zu bieten. Kontermuttern gehören ebenso zur Standardausstattung wie eine vereinfachte Montage. Der Gewindebereich reicht von M3 bis 2 und die Gewinde sind sowohl in Zoll (NPT) als auch in mm R/Rc(PT) erhältlich.
Durchflussbegrenzer serie as

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypmännlich
Typdurchflussbegrenzer
13,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen