ISO14579 M8X45 T45 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechsrund
Metallschrauben mit sechslappigem Zylinderkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCTX8X45PFA2-70
Rubix:2240694
Hersteller:1457928 45
EAN:4043377257093


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14579 |
Produktdetails : ISO14579 M8X45 T45 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechsrund
Zylinderschraube mit Innensechsrund
Zylinderschrauben mit Innensechsrund A2-70 8X45 TX45
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14579 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | t45 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,54 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
46,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm