ISO14579 M10X90/90 T50 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechsrund

Metallschrauben mit sechslappigem Zylinderkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTCTX10X90EFA4-70
Rubix:3386928
Hersteller:14579410 90/90
EAN:4043377349705
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14579
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14579 M10X90/90 T50 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechsrund


Zylinderschraube mit Innensechsrund
Zylinderschrauben mit Innensechsrund A4-70 10X90/90 TX50
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14579
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA4-70
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößet50
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
82,57 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
99,08 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch