9481800050 Metallfolien-Sortiment 50mm P0,01-1,00mm

Metallfolien

Siehe technische Informationen

Referenzen

H+S Präzisionsfolien:51101
Rubix:2244129
Hersteller:51101
9481800050 Metallfolien Sort. 50 mm

Produktdetails : 9481800050 Metallfolien-Sortiment 50mm P0,01-1,00mm


Metallfolien-Sortiment 50mm P0,01-1,00mm H+S
Metallfolie, Plattenwaren-Sortiment, Stahl Ausführung: Metallfolien mit der Dickentoleranz T3 aus gehärtetem Federbandstahl 1.1274. Anwendung: Für hochbeanspruchte Teile aufgrund eines Kohlenstoffgehaltes von über 1 %. Für Fühlerlehrbänder, Unterlegfolien, Federn ohne Anspruch an Korrosionsschutz. Hinweis: Der Werkstoff ist nach Norm DIN 17222 (neu: DIN EN 10 132-4) für Federn zugelassen. Steigungen: 0,01*; 0,02*; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 * 0,01 und 0,02 aus Stahl 1.4310.

Technische Informationen


Attribute
56,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen