544.08 Messer SCRAPEX Cleany mit Klinge

Messer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Martor:544.08
Rubix:2014858
EAN:4002632907425
544.08 Messer SCRAPEX Cleany mit Klinge

Technische Zusammenfassung

Länge105,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 544.08 Messer SCRAPEX Cleany mit Klinge


Der Martor SCRAPEX CLEANY Schaber ist für das saubere Entfernen von Etiketten und Materialrückständen auf glatten Oberflächen konzipiert. Die Kunststoffausführung in Kombination mit der manuell einziehbaren Klinge gewährleistet ein hohes Maß an Arbeitssicherheit.

Eigenschaften:
Der SCRAPEX CLEANY von Martor ist ein manueller Sicherheitsschaber für Abzieh- und Schabarbeiten auf ebenen Flächen. Die Klinge lässt sich manuell in den Griff zurückziehen, sodass das Werkzeug sicher abgelegt oder transportiert werden kann. Über den Schieber erfolgt das Ausfahren, Zurückziehen sowie der Klingenwechsel – vollständig werkzeuglos. Der ergonomisch geformte Griff mit abgerundeter Kontur und geriffelten Auflagezonen sorgt für eine sichere und kontrollierte Handhabung. Der Schaber ist sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet und verfügt über eine Öse zur Befestigung am Arbeitsplatz. Dank der Kompatibilität mit verschiedenen Martor-Klingen lässt sich das Werkzeug flexibel an unterschiedliche Anwendungen und Materialrückstände anpassen.

Spezifikationen:
• Griffmaterial: Kunststoff
• Bestückte Klinge: Martor Bügelklinge Nr. 44, Stahl, 0,30 mm, 39,5 × 19,3 mm
• Kompatible Klingen: Nr. 44 (Stahl), Nr. 144 (Edelstahl, 0,25 mm), Nr. 60044 (abgerundete Ecken, 0,30 mm)
• Kompatibles Zubehör: Gürteletui M Nr. 9921, Gürteletui XXL Nr. 9924, Entsorgungsbehälter Nr. 9810, Wandhalterung für Behälter Nr. 9845

Stärken

• Hohe Arbeitssicherheit: Einziehbare Klinge für sicheres Ablegen und Transportieren
• Effiziente Wartung: Werkzeugloser Klingenwechsel zur Reduzierung von Stillstandzeiten
• Ergonomisches Design: Abgerundeter Griff mit Riffelungen für präzise Führung
• Flexible Anwendung: Geeignet für Rechts- und Linkshänder
• Optimierte Arbeitsplatzorganisation: Befestigungsöse und umfangreiches Trage- und Entsorgungszubehör

Anwendungen

Dieser Industrieschaber eignet sich zum Entfernen von Etiketten, Klebstoffresten, Farbrückständen und hartnäckigen Anhaftungen auf glatten Oberflächen. Er kommt in Fertigungsbetrieben, Instandhaltungsabteilungen, Logistikbereichen, professionellen Küchen sowie in Laborumgebungen zum Einsatz. Typische Anwendungen sind die Reinigung von Glasflächen, Glaskeramikkochfeldern, Arbeitsplatten und Maschinenverkleidungen. Die kompakte Bauform ermöglicht präzise Arbeiten auch in beengten Bereichen und unterstützt die regelmäßige Wartung und Reinigung von Anlagen und Betriebsmitteln.

Technische Informationen


Attribute
Länge105,5 mm
Querschnitt105,5x11,5 mm
3,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen