9972100002 Öler Merkur mit Doppelpumpe Aluminium Nenninhalt 300ml
Mercury-Öler ALU 300 ml
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:R003-252
Rubix:1566987
Hersteller:R003-252
EAN:7640144520229


Technische Zusammenfassung
| Fassungsvermögen | 300 ml |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 50 °C |
Produktdetails : 9972100002 Öler Merkur mit Doppelpumpe Aluminium Nenninhalt 300ml
Mercury-Öler aus Aluminium Ausführung: Behälter aus Aluminium. Die Doppelpumpe besteht aus einer Hauptpumpe und einem Pumpenkopf. Dank der doppeltwirkenden Druckpumpe aus Messing ist das Ölen in nahezu jeder Position möglich. Der schwerkraftgesteuerte, drehbare Saugnapf sorgt für eine rückstandsfreie Entleerung des Behälters. Der Pumpenkopf ermöglicht eine vollständige Ölversorgung, wenn er kopfüber verwendet wird.
Öler Merkur mit Doppelpumpe Aluminium Nenninhalt 300ml reilang
Merkur-Öler Aluminium Ausführung: Behälter aus Aluminium. Doppelpumpe besteht aus einer Haupt- und einer Kopfpumpe. Durch doppelt wirkende Messing-Druckpumpe ist das Ölen in jeder Lage möglich. Der schwerkraftgeführte, drehgelagerte Ansaugkolben sorgt für eine restlose Behälterentleerung. Beim Einsatz Kopfüber gewährt die Kopfpumpe volle Ölerwirkung. Anwendung: Geeignet für alle dick- und dünnflüssigen Öle und synthetische Schmierstoffe, max. bis SAE 120.
Merkur-Öler Aluminium Ausführung: Behälter aus Aluminium. Doppelpumpe besteht aus einer Haupt- und einer Kopfpumpe. Durch doppelt wirkende Messing-Druckpumpe ist das Ölen in jeder Lage möglich. Der schwerkraftgeführte, drehgelagerte Ansaugkolben sorgt für eine restlose Behälterentleerung. Beim Einsatz Kopfüber gewährt die Kopfpumpe volle Ölerwirkung. Anwendung: Geeignet für alle dick- und dünnflüssigen Öle und synthetische Schmierstoffe, max. bis SAE 120.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 300 ml |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 50 °C |
| Betriebszeit | einstellbar |
| Zolltarifcode | 84248970 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen