3610006520 Mehrzwecktisch 1600x800 schwarz/Buche 25mm

Mehrzwecktisch 1600x800 schwarz/Buche 25mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

BMV:3070.6040
Rubix:3247669
3610006520 Mehrzwecktisch 1600x800 schwarz/Buche 25mm

Technische Zusammenfassung

Typ3610006520 mehrzwecktisch 1600x800 schwarz/buche 25mm

Produktdetails : 3610006520 Mehrzwecktisch 1600x800 schwarz/Buche 25mm


Mehrzwecktisch, mit Stahlrohr-Gestell • Tischplatte: Melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte, mit 2 mm ABS-Kante, 25 mm stark • Pulverbeschichtetes Stahlrohr-Gestell Ø 38 mm, mit Unebenheiten ausgleichenden Bodengleitern (ca. 10 mm) Hinweis: Bei verchromter Ausführung ist der Tischrahmen immer schwarz. Abb. zeigt Tisch mit Gestell-/Plattenfarbe in chrom/lichtgrau. Beispielabbildung.

Technische Informationen


Attribute
Typ3610006520 mehrzwecktisch 1600x800 schwarz/buche 25mm
237,03 exkl. MwSt.
/ Stück
284,44 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage