3610006500 Mehrzwecktisch 1200x800 schwarz/Ahorn 25mm

Mehrzwecktisch 1200x800 schwarz/Ahorn 25mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

BMV:3070.6036
Rubix:3247656
3610006500 Mehrzwecktisch 1200x800 schwarz/Ahorn 25mm

Technische Zusammenfassung

Typ3610006500 mehrzwecktisch 1200x800 schwarz/ahorn 25mm

Produktdetails : 3610006500 Mehrzwecktisch 1200x800 schwarz/Ahorn 25mm


Mehrzwecktisch, mit Stahlrohr-Gestell • Tischplatte: Melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte, mit 2 mm ABS-Kante, 25 mm stark • Pulverbeschichtetes Stahlrohr-Gestell Ø 38 mm, mit Unebenheiten ausgleichenden Bodengleitern (ca. 10 mm) Hinweis: Bei verchromter Ausführung ist der Tischrahmen immer schwarz.

Technische Informationen


Attribute
Typ3610006500 mehrzwecktisch 1200x800 schwarz/ahorn 25mm
206,15 exkl. MwSt.
/ Stück
247,38 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage