Referenzen
Format:23510050, 9123510050
Rubix:1854395
Hersteller:4317784363976
EAN:4317784363976
Produktdetails : 9123510050 Mehrzweckfr. WN VHM 0,5mm E.K.HB Z 3 FOR
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 0,5mm FORMAT
VHM-Minifräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet, nach Werksnorm. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Nutzung bis zur Verschleißgrenze ist günstiger als Nachschleifen. Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), Typ N, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
VHM-Minifräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet, nach Werksnorm. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Nutzung bis zur Verschleißgrenze ist günstiger als Nachschleifen. Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), Typ N, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,57 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

