GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL ROCKETS FULL DETECT PP30320001, SNR 27 dB, in Paar PocketPak, wiederverwendbar

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel ROCKETS FULL DETECT

Siehe technische Informationen

Referenzen

Moldex:640901
Rubix:2699669
Hersteller:640901
EAN:4019444004709
GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL ROCKETS FULL DETECT PP30320001, SNR 27 dB, in Paar PocketPak, wiederverwendbar

Technische Zusammenfassung

Farbeblau
Globaler Dämmwert SNR27 dB
Gedrehtja
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL ROCKETS FULL DETECT PP30320001, SNR 27 dB, in Paar PocketPak, wiederverwendbar


Die Lamellen-Gehörschutzstöpsel Moldex Rockets® Full Detect vereinen hohen Tragekomfort, lange Lebensdauer und zuverlässige Metalldetektion und sind damit optimal auf die Anforderungen der Lebensmittelindustrie abgestimmt. Die waschbare und wiederverwendbare Ausführung ermöglicht einen langfristigen Einsatz bei gleichbleibend zuverlässigem Lärmschutz.

Eigenschaften:
Die Moldex Rockets® Full Detect Lamellen-Gehörschutzstöpsel wurden für einen effektiven Schutz des Gehörs in lärmintensiven Arbeitsumgebungen entwickelt und erfüllen gleichzeitig die strengen Sicherheitsanforderungen der Lebensmittelverarbeitung. Jeder Stöpsel ist mit einer integrierten Metallkugel ausgestattet, zusätzlich enthält die Kordel metallisch detektierbare Bestandteile. Der stabile Griffstiel ermöglicht ein präzises und hygienisches Einsetzen in den Gehörgang, während die Kordel dafür sorgt, dass die Gehörschutzstöpsel jederzeit griffbereit bleiben. Die blaue, gut sichtbare Farbe erleichtert die visuelle Erkennung bei einem unbeabsichtigten Herunterfallen. Weiche TPE-Lamellen gewährleisten einen sicheren Sitz und angenehmen Tragekomfort, ergänzt durch eine Air-Cushion-Spitze, die auch bei längerem Tragen für zusätzlichen Komfort sorgt. Jedes Paar wird in einer praktischen PocketPak®-Aufbewahrungsbox geliefert, die eine hygienische Lagerung zwischen den Einsätzen unterstützt.

Spezifikationen:
• Schalldämmung (SNR): 27 dB
• HML-Werte: H28 / M23 / L22 dB
• Material: Weiches TPE mit stabilem Griffstiel
• Farbe: Blau, metallisch detektierbar
• Detektion: Integrierte Metallkugel und metallhaltige Kordel
• Lebensdauer: Unbegrenzt ab Herstellungsdatum

Normen:
• Entspricht EN 352-2 für Gehörschutzstöpsel
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Stärken

• Integrierte Metalldetektion reduziert das Kontaminationsrisiko in Produktionslinien
• Wiederverwendbares Design senkt Austauschkosten und Abfallmengen
• Weiche Lamellen und Air-Cushion-Spitze für komfortablen und sicheren Sitz
• Stabiler Griffstiel für einfaches Einsetzen und Herausnehmen
• PocketPak®-Box für saubere und praktische Aufbewahrung

Anwendungen

Diese Gehörschutzstöpsel sind speziell für Arbeitsbereiche konzipiert, in denen Lebensmittelsicherheit und zuverlässiger Lärmschutz entscheidend sind. Sie eignen sich ideal für Produktionslinien, Verpackungsbereiche und Verarbeitungsstätten der Lebensmittelindustrie. Die integrierte Metalldetektion unterstützt effiziente Sicherheitskontrollen in der Lebensmittelproduktion. Darüber hinaus können die Moldex Rockets® Full Detect auch in anderen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, in denen Wiederverwendbarkeit, hoher Tragekomfort und gute Sichtbarkeit gefragt sind, beispielsweise in Montagebereichen, Logistikzonen oder bei Instandhaltungsarbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Farbeblau
Globaler Dämmwert SNR27 dB
Gedrehtja
Nachweisbarja
Hauptmaterialpolyethylen
Typwiederverwendbar
2,44 exkl. MwSt.
/ Paar
2,93 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std