Referenzen
Gates:6G5MIX
Rubix:82348
Hersteller:7100-01624-5
EAN:5412571528848

Produktdetails : 6G5MIX G Armatur GATES, B-Maß 37,0 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
SAE 45 Grad Aussengewinde. Drehbar. Umgekehrte Dichtfläche.
Stärken
SAE-Außengewinde, zylindrisch. 45° Innenkonus.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp® |
| Anschluss 1 | 3/8' '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | mix |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 12,7 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 126 ) Arbeitstagen
