Referenzen
Gates:8G8FFORX90M
Rubix:82723
Hersteller:7104-2440-5
EAN:5414465857591

Produktdetails : 8G8FFORX90M G Armatur GATES, B-Maß 46,5 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
ORFS-Dichtkopf. 90 Grad Bogen. Mittlere Schenkellänge (Abmessungen für Size -4 bis -20 entsprechen ISO 12151-1).
Stärken
ORFS-Dichtkopf. 90° Bogen. Mittlere Schenkellänge.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 181 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp |
| Anschluss 1 | 13/16-16 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | fforx90m |
| Rohraußendurchmesser | 12,7 mm |
| Gewindedurchmesser | 20,64 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std