Referenzen
Gates:6G8FBFFX
Rubix:82396
Hersteller:7100-19638-5
EAN:5414465698743

Produktdetails : 6G8FBFFX G Armatur GATES, B-Maß 16,1 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
BSP-Dichtkopf. Flachdichtend. Whitworth-Rohrgewinde
Stärken
BSP-Dichtkopf, flachdichtend mit Whitworth-Innengewinde.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp® |
| Anschluss 1 | 1/2-14 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | fbffx |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 12,7 mm |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
