VHK3A-08F-08FL Ventil, mechanisch betätigt

Mechanisches Ventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VHK3A-08F-08FL
Rubix:3082548
Hersteller:VHK3A-08F-08FL
VHK3A-08F-08FL Ventil, mechanisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typvhk3a-08f-08fl fingerventil (3/2-wege), mechanisch betätigt
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VHK3A-08F-08FL Ventil, mechanisch betätigt


Das Fingerventil der Serie VHK hat eine große wirksame Fläche von 2. 0 bis 17. 5mm². Diese Serie beginnt mit einem Mindestrohraußendurchmesser von ø4. Die Ventilrichtung zeigt deutlich an, ob das Ventil offen oder geschlossen ist (von geschlossen auf offen ist gegen den Uhrzeigersinn). Die Einteilung des Knopfes nach Farbunterschieden erleichtert die Unterscheidung zwischen Ventilen mit 2 Anschlüssen (grau) und Ventilen mit 3 Anschlüssen (blau). Der Drehknopf des optionalen flammensicheren Modells ist, unabhängig davon, ob ein 2- oder 3-Wege-Ventil verwendet wird, rot.

Stärken

Fingerventil, Standard
Medium: Luft

Technische Informationen


Attribute
Typvhk3a-08f-08fl fingerventil (3/2-wege), mechanisch betätigt
Anzahl der Anschlüsse3
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom529 l/min
Werkstoffnbr
Druckbereich-1 to 10
Größe des Anschlusses1/4
Min. Einsatztemperatur0 °C
14,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen