VHK2A-04F-04F Ventil, mechanisch betätigt

Mechanisches Ventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VHK2A-04F-04F
Rubix:2993340
Hersteller:VHK2A-04F-04F
VHK2A-04F-04F Ventil, mechanisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typmechanisches ventil
Anzahl der Anschlüsse3

Produktdetails : VHK2A-04F-04F Ventil, mechanisch betätigt


Das Fingerventil der Serie VHK hat eine große wirksame Fläche von 2. 0 bis 17. 5mm². Diese Serie beginnt mit einem Mindestrohraußendurchmesser von ø4. Die Ventilrichtung zeigt deutlich an, ob das Ventil offen oder geschlossen ist (von geschlossen auf offen ist gegen den Uhrzeigersinn). Die Einteilung des Knopfes nach Farbunterschieden erleichtert die Unterscheidung zwischen Ventilen mit 2 Anschlüssen (grau) und Ventilen mit 3 Anschlüssen (blau). Der Drehknopf des optionalen flammensicheren Modells ist, unabhängig davon, ob ein 2- oder 3-Wege-Ventil verwendet wird, rot.

Stärken

Fingerventil, Standard
Medium: Luft

Technische Informationen


Attribute
Typmechanisches ventil
Anzahl der Anschlüsse3
10,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen