Referenzen
Festo:MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C
Rubix:432687
Hersteller:184508
EAN:4052568014445

Produktdetails : MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C Magnetventil
Magnetventil MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C mit zentralem Steckanschluss. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=65 mm, Normalnenndurchfluss=4500 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 185x80x105 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1010 g |
| Typ | 5/2 monostabil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 4500 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
278,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
333,77 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage