Referenzen
Festo:MDH-5/3B-D-3-M12-C
Rubix:1819291
Hersteller:533007
EAN:4052568259594

Produktdetails : MDH-5/3B-D-3-M12-C Magnetventil
Magnetventil MDH-5/3B-D-3-M12-C mit Steckeranschluss M12. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=65 mm, Normalnenndurchfluss=4000 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1244,6 g |
|---|---|
| Typ | normventil iso 5599-1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
329,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
395,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen