Referenzen
Festo:MDH-5/2-D-1-FR-M12-C
Rubix:1318616
Hersteller:533010
EAN:4052568259624

Produktdetails : MDH-5/2-D-1-FR-M12-C Magnetventil
Magnetventil MDH-5/2-D-1-FR-M12-C mit Steckeranschluss M12. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 488 g |
|---|---|
| Typ | normventil iso 5599-1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1200 l/min |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,90 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage