12779-442-09 GR. 90C56 SCHWARZ Hose Mannheim 65% PE/35% BW
Mascot MANNHEIM Hose schwarz Gr. 76C46
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12779-442-09-90C56
Rubix:3353112
EAN:5711074389285

Produktdetails : 12779-442-09 GR. 90C56 SCHWARZ Hose Mannheim 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt, Handytasche in rechter Vordertasche integriert, mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen
MANNHEIM Hose schwarz Gr.90C56
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 90/56 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 270 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,72 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
90/56