12179-203-0918 GR. 82C48 SCHWARZ/ANTH Hose Erlangen 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)
Mascot ERLANGEN Hose schwarz/dunkelanthrazit Gr. 82C48
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12179-203-0918-82C48
Rubix:1536436
EAN:5711074008339

Produktdetails : 12179-203-0918 GR. 82C48 SCHWARZ/ANTH Hose Erlangen 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)
Weicher TENCEL®-Anteil mit kühlender und schweißabsorbierender Funktion, strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, ergonomisch geschnittene Hosenbeine, mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen
Mascot ERLANGEN Hose schwarz/dunkelanthrazit Gr. 82C48
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 940 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 82/48 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 340 g/m² |
| Werkstoff | polyester/lyocell |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,99 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
82/48