13079-230-11010 GR. 82C62 KORNBL/SCHWBL Hose Lemberg 50% BW/50% PE
MASCOT ARBEITSHOSE LEMBERG 13079-230
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:13079-230-11010-82C62
Rubix:2161776
EAN:5711074450084

Produktdetails : 13079-230-11010 GR. 82C62 KORNBL/SCHWBL Hose Lemberg 50% BW/50% PE
Zweifarbig. Leichte Qualität. Dreifach vernähte Nähte an den Hosenbeinen und im Schritt. Niedrige Taille und vorgeformter Bund. Ergonomisch geformte Hosenbeine. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Werkzeugschlaufe am Bund. Geräumige Vordertaschen mit CORDURA®-Verstärkungen, davon eine mit leicht zugänglicher Handytasche. Gesäßtaschen mit Verstärkung. Verstellbare Hammerschlaufe. Oberschenkeltasche mit Handytasche und Patte mit verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche mit CORDURA®-Verstärkung. Stifttasche. Verstellbare Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D) mit Patte und Öffnung an der Oberseite. Auf der Innenseite des Produkts, wo sich die Gesäßtasche, die Oberschenkeltasche und die Zollstocktasche befinden, ist zusätzlicher Stoff als Verstärkung angebracht. Reflektierende Effekte. Zertifiziert in Kombination mit Kniepolstern vom Typ Large gemäß EN 14404-3.
Abriebfeste, dreifach vernähte Nähte an den Beinen und im Schritt für eine besonders lange Lebensdauer. Die niedrige Taille mit vorgeformtem Bund sorgt dafür, dass die Hose den Bewegungen des Körpers folgt und Halt bietet. Sehr gute Passform mit vorgeformten Hosenbeinen und zusätzlichem Stoff an der Innenseite und im Schritt (mit zusätzlicher Verstärkung).; Knietaschen mit strapazierfähigem CORDURA® verstärkt, mit Öffnung und Klettverschluss an der Oberseite, damit kein Schmutz eindringen kann.; Zusätzliche Sichtbarkeit für die Umgebung durch reflektierende Akzente.
Abriebfeste, dreifach vernähte Nähte an den Beinen und im Schritt für eine besonders lange Lebensdauer. Die niedrige Taille mit vorgeformtem Bund sorgt dafür, dass die Hose den Bewegungen des Körpers folgt und Halt bietet. Sehr gute Passform mit vorgeformten Hosenbeinen und zusätzlichem Stoff an der Innenseite und im Schritt (mit zusätzlicher Verstärkung).; Knietaschen mit strapazierfähigem CORDURA® verstärkt, mit Öffnung und Klettverschluss an der Oberseite, damit kein Schmutz eindringen kann.; Zusätzliche Sichtbarkeit für die Umgebung durch reflektierende Akzente.
Stärken
Das Produkt ist vom DTI Institute nach OEKO-TEX STANDARD 100 zertifiziert, Zertifikatsnummer 2576-431.Alle Materialien und Accessoires werden von MASCOT direkt bei den Lieferanten eingekauft. Hergestellt in der eigenen Fabrik von MASCOT in Laos. Hergestellt in einer SA8000-zertifizierten Produktion, was gute und sichere Mitarbeiterbeziehungen und Arbeitsbedingungen garantiert.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 82/62 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 205 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,54 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
82/62