14149-442-0618 GR. C52 WEISS/ANTHRAZIT Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW
Mascot ALTONA Kniebundhose weiß/dunkelanthrazit Gr. C54
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:14149-442-0618-C52
Rubix:3337962
EAN:5711074179985

Produktdetails : 14149-442-0618 GR. C52 WEISS/ANTHRAZIT Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes. Optimale Passform mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt mit extra Verstärkung. Schräge, geräumige Schenkeltasche mit leicht zugänglicher Handytasche sowie mit CORDURA®-Gewebe verstärkte und höhenverstellbare Knietaschen.
ALTONA Kniebundhose weiß/dunkelanthrazit Gr.C52
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 690 g |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Größe | 52 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Grammatur | 270 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,46 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
52