14249-442-09 GR. C56 SCHWARZ Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW
Mascot ALTONA Kniebundhose schwarz Gr. C54
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:14249-442-09-C56
Rubix:3338025
EAN:5711074181049

Produktdetails : 14249-442-09 GR. C56 SCHWARZ Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes. Optimale Passform mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt mit extra Verstärkung. Schräge, geräumige Schenkeltasche mit leicht zugänglicher Handytasche sowie mit CORDURA®-Gewebe verstärkte und höhenverstellbare Knietaschen.
ALTONA Kniebundhose schwarz Gr.C56
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 56 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Grammatur | 270 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,46 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Größe
56