3210032745 AFA P - Maschinentritt starr 3 Stufen

Maschinentritt starr 3 Stufen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900000697
Rubix:1009916
3210032745 Ma-Tritt AFA P starr 3 Stu. Plattfohöh 0,60 m Arbhö 2,60 m

Produktdetails : 3210032745 AFA P - Maschinentritt starr 3 Stufen


Maschinentritt AFA P, starr • Material: Aluminium • Konstruktion: Aluminium-Rohr, hochfest verschweißt • Standplattform: geriffelt, 350 x 577 mm, mit Querstrebe versteift • Stufen: Aluminium, geriffelt, 200 mm tief • Holme: Kunststoff-Abschlüsse • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 14 183

Technische Informationen


Attribute
329,90 exkl. MwSt.
/ Stück
395,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen