9170990127 Maschinensägeblattatt SB5 Z14 pro Zoll 400x25x1,25mm

Maschinensägebl.HSS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:27530127, 9170990127
Rubix:1093594
Hersteller:9170990127
EAN:4050437001435
9170990127 Maschinensägebl.HSS SB5 400x25x1,25 14Z

Produktdetails : 9170990127 Maschinensägeblattatt SB5 Z14 pro Zoll 400x25x1,25mm


Maschinensägeblatt SB5 Z14 pro Zoll 400x25x1,25mm KOMET
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
12,30 exkl. MwSt.
/ Stück
14,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen