9115372800 Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 28,0mm
Maschinenreibahle DIN208B HSSE 28,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15372800, 9115372800
Rubix:1554342
Hersteller:4317784079273
EAN:4317784079273


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 28 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 277 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9115372800 Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 28,0mm
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 28,0mm FORMAT
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 28 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 277 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 71 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen