9115960140 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE vap. DL M14 6H VG
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15960140, 9115960140
Rubix:2155922
Hersteller:4317784599788
EAN:4317784599788

Produktdetails : 9115960140 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE vap. DL M14 6H VG
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE vaporisiert Typ VG 6H Durchgangsloch M14 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 11 mm |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,62 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
