9117931000 Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 Typ INOX Form B M3-12
Maschinengewindebohrer-
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17931000, 9117931000
Rubix:1555283
Hersteller:17931000
EAN:4317784396134

Produktdetails : 9117931000 Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 Typ INOX Form B M3-12
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 Typ INOX Form B M3-12 FORMAT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Gewindebohrer beim Öffnen. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft. Satzinhalt: 7 Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Gewindebohrer beim Öffnen. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft. Satzinhalt: 7 Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
