Referenzen
Aventics:R412004417
Rubix:602804

Dokumente
Produktdetails : R412004417 Manometer
Manometer, Serie PG1-SAS
Manometer
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 '' |
| Werkstoff | acrylnitril-butadien-styrol, messing |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen