VP544-5YZ1-03F-M-X536 Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VP544-5YZ1-03F-M-X536
Rubix:3081368
Hersteller:VP544-5YZ1-03F-M-X536
VP544-5YZ1-03F-M-X536 Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typdruckablassventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VP544-5YZ1-03F-M-X536 Ventil, elektrisch betätigt


Die Magnetventile der Serie VP300/500/700 von SMC bieten eine hohe Durchflusskapazität und einen reduzierten Stromverbrauch (1,55 W Standard, 0,55 W mit Energiesparschaltung). Die Serie kann entweder als Wahlventil oder als Verteilerventil verwendet werden. Sie ist für Vakuumanwendungen bis zu –101,2 kPa geeignet. Die Serie VP3145/3165/3185 ist ein groß dimensioniertes 3-Wege-Magnetventil mit Gummidichtung. Die Serie kann in Vakuumanwendungen oder unter Niederdruck eingesetzt werden. Beide Serien sind in normal geschlossen oder normal offen ausgeführt erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Typdruckablassventil
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom1868 l/min
235,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen