Referenzen
SMC:SYJA5120-M5-X250
Rubix:1437539
Hersteller:SYJA5120-M5-X250
EAN:3618036147216

Produktdetails : SYJA5120-M5-X250 5/2-Wegeventil Monostabil
Das SYJ-Ventil bildet eine innovative Kombination aus Platzersparnis und überlegener Leistung, die einen echten Mehrwert für die konstruktive Lösung darstellt. Ob in einem Ventilblock oder als Einzelventil, das kleine Profil erhöht die konstruktive Flexibilität und minimiert den Platzbedarf. Das SYJ-Ventil ist mit einem Vorsteuermagneten mit geringer Leistungsaufnahme (0,5 Watt Standard) ausgestattet, der die Wärmeentwicklung dramatisch reduziert. Dies verbessert die Leistung, senkt die Betriebskosten und erlaubt eine direkte Steuerung über die Ausgangsrelais von SPS. Alle elektrischen Anschlüsse für SYJ-Ventile sind mit Beleuchtung und Überspannungsschutz erhältlich. Ventile der SYJ-Serie können auf basismontierten Verteilern oder einzeln auf Unterplatten konfiguriert werden, was eine Vielzahl von Lösungen ermöglicht, die Ihre breitesten technischen Anforderungen erfüllen.
5/2-Wegeventil monostabil
Stärken
•Einfaches, doppeltes Magnetventil und 3 verfügbare Stellungen
Lebensdauer: 50 Millionen Zyklen oder mehr
Versorgungsdruck: 0,5 MPa
Uneingeschränkte Montageausrichtung
Lebensdauer: 50 Millionen Zyklen oder mehr
Versorgungsdruck: 0,5 MPa
Uneingeschränkte Montageausrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 28 ) Arbeitstagen