VG342R-5DZ-04-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VG342R-5DZ-04-Q
Rubix:2207730
Hersteller:VG342R-5DZ-04-Q
EAN:3618036588590
VG342R-5DZ-04-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VG342R-5DZ-04-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die Serie VG342 ist ein Magnetventil mit 3 Anschlüssen mit Vorsteuerung und kann als Umschalt- oder Teilerventil (externe Vorsteuerung) verwendet werden. Die Betätigung ist umschaltbar zwischen N.C., N.O. oder externer Vorsteuerung. Das VG342 kann im Vakuum oder unter niedrigem Druck eingesetzt werden. Eine Schmierung ist nicht erforderlich.
VG342, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, Sitzventil, pilotgesteuert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1200 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom9787 l/min
HerkunftslandJP
296,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
356,12 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage