SY3460-5LOU-M5-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SY3460-5LOU-M5-Q
Rubix:2193760
SY3460-5LOU-M5-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SY3460-5LOU-M5-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die Serie SY bietet größere Fortschritte bei der Leistung des Ventils, um eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen zu bieten. Die Serie bietet einen hohen Durchfluss und einen geringen Stromverbrauch in einem kompakten Design. Die SY-Serie ist mit Inline- oder Grundplattenmontage erhältlich und die Magnetventile können einzeln oder auf einer Leiste verwendet werden.
SY3000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht57 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
90,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,38 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage