SY3460-5LOU-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SY3460-5LOU-C6-Q
Rubix:2194880
Hersteller:SY3460-5LOU-C6-Q
EAN:3618036186857
SY3460-5LOU-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SY3460-5LOU-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die Serie SY bietet größere Fortschritte bei der Leistung des Ventils, um eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen zu bieten. Die Serie bietet einen hohen Durchfluss und einen geringen Stromverbrauch in einem kompakten Design. Die SY-Serie ist mit Inline- oder Grundplattenmontage erhältlich und die Magnetventile können einzeln oder auf einer Leiste verwendet werden.
SY3000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht63 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom196 l/min
HerkunftslandJP
95,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen