VQZ3120B-5YZ1-02-Q Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil, VQZ-Series 5/2 und 5/3
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VQZ3120B-5YZ1-02-Q
Rubix:2189575
Hersteller:VQZ3120B-5YZ1-02-Q

Dokumente
Produktdetails : VQZ3120B-5YZ1-02-Q Ventil, elektrisch betätigt
Die am Verteiler montierten Magnetventile der VQZ-Serie kombinieren Flexibilität, Haltbarkeit und Leistung in einem traditionelleren Montagestil. Inline montiert elektrische VQZ-Verteiler kombinieren Flexibilität, hohe Leistung und lange Lebensdauer in einer Inline-Gehäusebauform.
VQZ**2*, Serie 1000/2000/3000, 5/2-, 5/3-, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil 5/2 und 5/3 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,35 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage