MN1H-2-3/4-MS Magnetventil

Magnetventil MN1H-2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MN1H-2-3/4-MS
Rubix:437651
Hersteller:161731
EAN:4052568012434
MN1H-2-3/4-MS Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil mn1h
Anzahl der Anschlüsse2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MN1H-2-3/4-MS Magnetventil


Magnetventil MN1H-2-3/4-MS Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Konstruktionsaufbau=Membranventil, Antriebsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Montageposition=beliebig, Montageart=Leitungseinbau
Magnetventil MN1H-2-3/4-MS mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Konstruktiver Aufbau=Membranventil, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)127x110x95 mm
Bruttogewicht1325 g
Typmagnetventil mn1h
Anzahl der Anschlüsse2
Volumenstrom10000 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
225,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
270,95 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage