Referenzen
Festo:MHE3-M1H-3/2O-QS-6
Rubix:438082
Hersteller:525170
EAN:4052568161422

Technische Zusammenfassung
| Typ | anwendungsspezifisches richtungsregelventil mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Produktdetails : MHE3-M1H-3/2O-QS-6 Magnetventil
Magnetventil MHE3-M1H-3/2O-QS-6 Ventilfunktion=3/2 offen, monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Breite=14 mm, Standard-Nenndurchfluss=200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar
Magnetventil MHE3-M1H-3/2O-QS-6 Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150,8 g |
|---|---|
| Typ | anwendungsspezifisches richtungsregelventil mh2, mh3, mh4 |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 200 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,92 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage