MFH-5/3G-D-1-C Magnetventil

Magnetventil MFH-5/3

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MFH-5/3G-D-1-C
Rubix:432375
Hersteller:150982
EAN:4052568116545
MFH-5/3G-D-1-C Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MFH-5/3G-D-1-C Magnetventil


Magnetventil MFH-5/3G-D-1-C Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Antriebsart=elektrisch, Breite=42 mm, Standard-Nenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=3 – 10 bar
Magnetventil MFH-5/3G-D-1-C mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)180x100x45 mm
Bruttogewicht439,92 g
Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1200 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
213,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen