VUVG-L10-T32U-MT-M7-1R8L Magnetventil
Magnetventil für Einzelanschluss VUVG
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VUVG-L10-T32U-MT-M7-1R8L
Rubix:1828834
Hersteller:8031481
EAN:4052568258801



Produktdetails : VUVG-L10-T32U-MT-M7-1R8L Magnetventil
Das neu ausgelegte Innenleben dieses Universalventils vereint Durchflussstärke und kompakte Bauweise in hervorragender Weise. Sowohl als Einzelventil bis hin zur Ventilinsel bietet Ihnen die gesamte VUVG Familie exakt das, was Sie für Ihre Anforderungen brauchen.
Magnetventil VUVG-L10-T32U-MT-M7-1R8L Ventilfunktion=2x3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=140 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar
Stärken
- Kleinbauendes Universalventil
- Anschlusstechnik über elektrische Anschlussplatte (E-Box)
- Sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
- Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59,4 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Volumenstrom | 155 l/min |
| Druckbereich | 2,5/8 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,36 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage