VQ2101-51-Q Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil der Serie 2000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VQ2101-51-Q
Rubix:2189268
Hersteller:VQ2101-51-Q
EAN:3618036556063

Dokumente
Produktdetails : VQ2101-51-Q Ventil, elektrisch betätigt
Die VQ-Wegeventile sind ideal für Anwendungen, die hohe Geschwindigkeiten, häufigen Betrieb, stabile Reaktionszeiten und eine lange Lebensdauer erfordern. Die innovativen Montagemethoden ermöglichen es, dass die Ventile ausgetauscht werden können, ohne dass die gesamte Grundplatte demontiert werden muss. Die integrierten Schnellkupplungen reduzieren die Anschlusszeit und den Wartungsaufwand.
VQ2*0*, Serie 2000, 5/2-, 5/3-Wege-Elekromagnetventil, intern verdrahtet, Flanschversion
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,04 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage