SY5200R-5UD1 Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil 5-Wege
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:SY5200R-5UD1
Rubix:3080278
Hersteller:SY5200R-5UD1

Dokumente
Produktdetails : SY5200R-5UD1 Ventil, elektrisch betätigt
Als unsere F&E-Ingenieure das Design unserer beliebten 5-Wege-Magnetventilreihe erneuerten, hatten sie ein Ziel vor Augen: eine Magnetventilreihe zu entwickeln, die eine beeindruckende Funktionalität bietet. Sie entwarfen die neue Serie SY3000/5000. EXTREM kompakt, aber mit einem bemerkenswerten Durchsatz - bis zu 80% höher als bei unseren vorherigen SY-Modellen - arbeitet die neue SY-Serie jetzt schneller und hat kürzere Zykluszeiten. Um eine einfache Montage und einen schnellen Austausch zu ermöglichen, haben unsere Ingenieure die neue SY so konzipiert, dass die beiden Spendergrößen 3000 und 5000 auf der gleichen Grundplatte verwendet werden können, was eine größere Flexibilität und einen sparsamen Betrieb ermöglicht. Erhältlich als Optionen mit elastischer oder metallischer Dichtung. Metallische Dichtungen eignen sich besonders für höhere Betriebsfrequenzen und bieten eine längere Lebensdauer.
SY5000, 5/3-, 5/2-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen (Neue Produkte)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 848 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen