VF3133-1DZ1-02F Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 5/2 und 5/3, Serie VF3000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VF3133-1DZ1-02F
Rubix:2196991
VF3133-1DZ1-02F Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VF3133-1DZ1-02F Ventil, elektrisch betätigt


Die Serie VF, ein Pilotmagnetventil mit fünf Anschlüssen, bietet eine große Durchflusskapazität bei gleichzeitig kompakter Größe. Die VF ist in vielen Variationen erhältlich, darunter drei Arten der Handnotbetätigung und vier Arten des elektrischen Eingangs. Eine gemeinsame Entlüftung für Hauptventil und Pilotventil ist ebenfalls erhältlich.
VF3000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit Vollweggleichrichter

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht250 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
105,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,38 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage