SV1200-5W1U Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SV1000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:SV1200-5W1U
Rubix:2195797

Dokumente
Produktdetails : SV1200-5W1U Ventil, elektrisch betätigt
Die SV-Serie verwendet für die interne Verteilerverdrahtung anstelle der herkömmlichen Zuleitungen einen Mehrfachstecker. Durch die Verbindung der einzelnen Blöcke mit einem Steckverbinder werden Änderungen an den Verteilerstationen erheblich vereinfacht. Verteiler mit Kassettenbasis bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. Verteilerabschnitte können mit einem einfachen Auslösemechanismus hinzugefügt werden. Es sind auch konventionelle Zuganker-Grundverteiler erhältlich. Die Verwendung von 34-poligen Steckverbindern ermöglicht bis zu 16 Stationen mit Doppel-Magnetventilen.
SV1000-4000, Einzelventil, Einzelanschlussplatte, Schutzart IP67
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 111 g |
|---|---|
| Typ | magnetspule |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,77 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage