SQ1A31N-51-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SQ1000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SQ1A31N-51-C6-Q
Rubix:2195558
Hersteller:SQ1A31N-51-C6-Q
EAN:3618036222326
SQ1A31N-51-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SQ1A31N-51-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die 5/2- und 5/3-Magnetventile der SQ-Serie wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen hohe Geschwindigkeiten und Frequenzen, eine lange Lebensdauer und eine präzise Reaktionszeit gefordert sind. Die SQ-Serie bietet bemerkenswerte Reaktionszeiten von max. 12 ms für das Modell SQ1000, max. 20 ms für das Modell SQ2000 und eine Lebensdauer von 200 Millionen Zyklen. Eine große Auswahl an Optionen ist verfügbar.
SQ1*3*, Serie 1000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, mit interner Verdrahtung (neue Version)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht114 g
Typsolenoidventil
HerkunftslandJP
98,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,13 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage