VP544-5DU1-03A Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 3/2 Serie VT500

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VP544-5DU1-03A
Rubix:2199444
Hersteller:VP544-5DU1-03A
EAN:3618036562736
VP544-5DU1-03A Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VP544-5DU1-03A Ventil, elektrisch betätigt


Hohe Durchflusskapazität: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Geringer Stromverbrauch: 1,8 W(DC). Als Wahlventil oder Trennventil zu verwendbar. Es kann zwischen Öffner- und Schließerbetrieb gewechselt werden. Vakuum anwendbar: Bis zu –101,2 kPa.
VP500, Pilotgesteuertes 3/2-Wege-Elektromagnetventil (Neues Modell)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht430 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom2029 l/min
HerkunftslandJP
121,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,84 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage