VT307V-5DO1-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil 3/2 Serie VT307
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VT307V-5DO1-01F-Q
Rubix:2180208
Hersteller:VT307V-5DO1-01F-Q
EAN:3618036540055

Dokumente
Produktdetails : VT307V-5DO1-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Große Durchflusskapazität, dennoch kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, geeignet für den Einsatz in Vakuumanwendungen. 1 Ventil, 6 Funktionen. (Universal-Portierung) Die selektive Portierung kann 6 Ventilfunktionen bereitstellen, wie beispielsweise Überdruckventil, Schließerventil, Verteilerventil, Mehrwegventil usw. Das Verteilerventil kann leicht umgerüstet werden – von N.C. normalerweise geschlossen in N.O. normalerweise geöffnet, nur durch Drehen der Schalterabdeckung.
VT307, 3/2-Wege-Elektromagnetventil Direktbetätigtes Sitzventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Typ | elektrohändler |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 187 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,10 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage