VT307-3DZ1-01-Q Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil 3/2 Serie VT307
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VT307-3DZ1-01-Q
Rubix:2180443
Hersteller:VT307-3DZ1-01-Q
EAN:3618035216418

Dokumente
Produktdetails : VT307-3DZ1-01-Q Ventil, elektrisch betätigt
Große Durchflusskapazität, dennoch kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, geeignet für den Einsatz in Vakuumanwendungen. 1 Ventil, 6 Funktionen. (Universal-Portierung) Die selektive Portierung kann 6 Ventilfunktionen bereitstellen, wie beispielsweise Überdruckventil, Schließerventil, Verteilerventil, Mehrwegventil usw. Das Verteilerventil kann leicht umgerüstet werden – von N.C. normalerweise geschlossen in N.O. normalerweise geöffnet, nur durch Drehen der Schalterabdeckung.
VT307, 3/2-Wege-Elektromagnetventil Direktbetätigtes Sitzventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 177 g |
|---|---|
| Typ | elektrodistributor |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,23 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage