VP342R-5Y1-02FA Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil 3/2 Serie VT300
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:VP342R-5Y1-02FA
Rubix:2193428
EAN:3618036565034

Produktdetails : VP342R-5Y1-02FA Ventil, elektrisch betätigt
Hohe Durchflusskapazität: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Geringer Stromverbrauch: 1,8 W(DC). Als Wahlventil oder Trennventil zu verwendbar. Es kann zwischen Öffner- und Schließerbetrieb gewechselt werden. Vakuum anwendbar: Bis zu –101,2 kPa.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 181 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage