VP744R-5YZ1-04F-M-X538 Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 3/2 Serie VP700

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VP744R-5YZ1-04F-M-X538
Rubix:2213491
Hersteller:VP744R-5YZ1-04F-M-X538
VP744R-5YZ1-04F-M-X538 Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VP744R-5YZ1-04F-M-X538 Ventil, elektrisch betätigt


Hohe Durchflussleistung: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Geringe Leistungsaufnahme: 1.8W(DC).Kann entweder als Umschaltventil oder als Verteilerventil verwendet werden.Umschaltbar von stromlos geschlossen auf stromlos offen. Vakuum anwendbar: Bis zu -101,2 kPa.
VP544/744-X538, Redundant aufgebautes Entlüftungsventil, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, ISO13849-1

Stärken

-Stromverbrauch wird durch Energiesparschaltung reduziert
Längere Lebensdauer
Geräuschreduzierung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht900 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom2315 l/min
HerkunftslandJP
631,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
758,21 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage